5511 豊富なカラーバリエーションを誇る!5cm幅タイプ 反射ベスト/安全ベスト OKACHO 65523807

豊富なカラーバリエーションを誇る!5cm幅タイプ 反射ベスト/安全ベスト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1着
色(本体)オレンジ
テープ地色ホワイト
内容量1着注文コード65523807品番5511
販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

各種工事、現場、交通誘導等の作業に最適な安全ベストが
選べる11色での登場です!
ベストに付いている反射テープ幅は標準サイズ5cm。
反射材の視認性、耐久性ともに高品質な安全ベストです。
岡潮の反射ベストは自社工場での企画デザイン・生産・商品
チェックを一貫して行っております。

用途工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフの安全対策。その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策。材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニールサイズフリーテープ幅(mm)50テープ地色ホワイトウエスト(cm)95~113着丈(cm)58色(本体)オレンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65523816
2024-04-11
用途: 空港での航空機ハンドリング業務
株式会社エスエーエス福岡空港事業所運輸・通信業

今回は価格面を重視しての購入となりました。使用者の声を聴いていきたいと思います。

対象商品 : 14756998
2018-09-25
用途: 作業時
株式会社日商龍磨運輸・通信業

ボタンがフェイクだったのが残念でした。いずれマジックテープが馬鹿になるのでボタンが欲しかったので。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする