井商
井商の 洗浄剤スプレー
井商の ブレーキ・パーツクリーナ
トライSSー3000
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20L)
注文コード
65524297
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
鉱物油落としシリーズであるトライの最高峰洗浄力を有する
超強力クリーナーです。
原液〜10倍希釈仕様で大変経済的です。
強アルカリ液体洗剤です。(pH値:12〜14)
希釈倍率
原液〜10倍
主な用途
油汚れ
危険物の類別
非危険物
特性
超強力
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870