井商
井商の 洗浄剤スプレー
井商の ブレーキ・パーツクリーナ
ひまわりエース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(13kg)
注文コード
65524333
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
作業服はいつもキレイにしましょう!
頑固な油汚れの洗濯にはBELTOP ひまわり エース。
大好評、ぜひ一度お試しください。
きっとご満足いただけます。
用途
業務用、工業用石鹸洗剤。
使用方法
使用量は、水30Lに対して洗剤30gが標準です。
主な用途
油汚れ
危険物の類別
非危険物
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870