井商
井商の 洗浄剤スプレー
井商の ブレーキ・パーツクリーナ
トライエース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(18L)
注文コード
65524358
品番
-
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
中性タイプのサビ成分を含む特殊油膜及び汚れの除去。
使用方法
1.従来とは異なる油膜箇所に本液剤を霧吹き容器に入れ、汚れ箇所に噴霧する。2.サビ成分(鉄粉)と反応すると紫色に変色するので汚れ箇所が鮮明に分かります。3.水でしっかりと洗浄して汚れ内容の確認をする。汚れが残っている場合は繰り返し洗浄作業を行う。
液性
中性
主な用途
油膜
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
業務用
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※別紙注意書及びMSDSをよく読んでからご使用下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870