2WAYナースシューズ RW0024

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 ブルー サイズL サイズ(cm)24〜24.5 注文コード65524717 品番RW0024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,981
販売価格(税別)
7,255
この商品は色・サイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

かかとを立ててシューズとして履けますし、かかとを踏んでスリッポン風に履くこともできます。甲周りはベルトのサイズで調整可能。
ローリングカットにより指先に少し力を入れるだけでスイッと前へ。ラウンディングカットの広い面積により、かかとからしっかりと着地。

ブルー 材質合成皮革/底:合成底(EVA) サイズL 質量(g)200 サイズ(cm)24〜24.5 底面の幅(mm)82 足幅(cm)22.9 甲周り(cm)14.7 ヒール(cm)2.5 ストーム(cm)1.5
注意
※インソールの一部に抗菌防臭素材アミノファイン(R)を使用。 かかと部分の底と本体の間に1〜2mmの隙間がございますが、商品製造工程上の仕様となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする