ロジック
ロジックの PCアクセサリー
ロジックの PCバッグ/キャリングバッグ
ロジックの ガジェットポーチ
多機能パスポートケース ショルダータイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65524848
品番
LG-BG-MNSHLR-GY
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
多機能ミニショルダーバッグ
用途
パスポート収納用に。小物収納用に。ポーチに。
色
グレー
質量(g)
約134
幅(cm)
約3.5
ポケット数
メインポケット×2、フロントポケット×1
アズワン品番
65-2351-04
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
撥水加工、ペンホルダー付き
寸法(縦×横)(cm)
約18×12.5