ロジック
ロジックの PCアクセサリー
ロジックの PCバッグ/キャリングバッグ
ロジックの キャリングバッグ
ノートパソコンバッグ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65524893
品番
LG-NTPCBG-116-NV
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ノートパソコンバッグ 衝撃吸収 防水加工 6ヶ所収納ポケット付き GIGAスクール対応
用途
ノートパソコン持ち運び用に。精密機械持ち運び用に。
色
ネイビー
サイズ
11.6インチ
質量(g)
300.4
ポケット数
6ヶ所
サイズ(mm)
34.5×23×2
アズワン品番
65-2350-45
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
キズを防ぐ、防水加工