ノートパソコンバッグ

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ14.1インチ サイズ(mm)39×27.5×3 グレー 注文コード65524963 品番LG-NTPCBG-141-GY
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はサイズ・色など16種類から選べます 他の種類を見る

ノートパソコンバッグ 衝撃吸収 防水加工 6ヶ所収納ポケット付き GIGAスクール対応

用途ノートパソコン持ち運び用に。精密機械持ち運び用に。 グレー サイズ14.1インチ 質量(g)361.1 ポケット数6ヶ所 サイズ(mm)39×27.5×3 アズワン品番65-2350-52 RoHS指令(10物質対応)対応 特性キズを防ぐ、防水加工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65525015
2025-04-09
用途:
パソコンを携行する時
農・林・水産業

期待していたとおりの品物です。丁度良い大きさで、期待していた以上の軽さでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする