ロジック
ロジックの PCアクセサリー
ロジックの PCバッグ/キャリングバッグ
ロジックの キャリングバッグ
ノートパソコンバッグ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65525024
品番
LG-NTPCBG-156-PK
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ノートパソコンバッグ 衝撃吸収 防水加工 6ヶ所収納ポケット付き GIGAスクール対応
用途
ノートパソコン持ち運び用に。精密機械持ち運び用に。
色
ピンク
サイズ
15.6インチ
質量(g)
437.8
ポケット数
6ヶ所
サイズ(mm)
43.5×31.5×3
アズワン品番
65-2350-58
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
キズを防ぐ、防水加工