日本ポステック
日本ポステックの PCアクセサリー
日本ポステックの ケーブル整理用品・アクセサリ
日本ポステックの ケーブルタイ
ケーブルオーガナイザー Unlace
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65525076
品番
UL-5-Botanic
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル結束、ケーブルアクセサリー
用途
ケーブル纏め。ケーブルアクセサリー。ケーブル束ね。
色
Botanic
タイプ
靴ひも型
サイズ(inch)
5
寸法(cm)
約12.7
アズワン品番
65-2352-07
RoHS指令(10物質対応)
対応