日本ポステック
日本ポステックの PCアクセサリー
日本ポステックの ケーブル整理用品・アクセサリ
日本ポステックの ケーブルタイ
ケーブルオーガナイザー Unlace
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65525085
品番
UL-10-Spice
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル結束、ケーブルアクセサリー
用途
ケーブル纏め。ケーブルアクセサリー。ケーブル束ね。
色
Spice
タイプ
靴ひも型
サイズ(inch)
10
寸法(cm)
約25
アズワン品番
65-2352-08
RoHS指令(10物質対応)
対応