日本ポステック
日本ポステックの PCアクセサリー
日本ポステックの ケーブル整理用品・アクセサリ
日本ポステックの ケーブルタイ
ケーブルオーガナイザー Zoo Cable Wraps
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65525137
品番
zoocable Rabbit_WH
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ケーブル結束、ケーブルアクセサリー
用途
ケーブル纏め。ケーブルアクセサリー。ケーブル束ね。
材質
シリコン、磁石
寸法(mm)
18×25×55
色
ウサギ/ホワイト
質量(g)
50/2pcs
伸縮範囲(cm)
12〜20
アズワン品番
65-2352-13
RoHS指令(10物質対応)
対応