異物混入対策ツナギ服 AS1402 男女兼用・腰裏付 白

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード65525277 品番-
参考基準価格(税別)¥6,560 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

袖部脱落防止樹脂ホック止め・センターファスナー・
ウエストゴム絞り・腰裏付きのツナギ服です。
袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます。

ホワイト サイズS グレード目安:クラス1000 股下(cm)69 ウエスト(cm)72〜98 総丈(cm)155 バスト(cm)112 裄丈(cm)78 アズワン品番1-2680-16 素材ポリエステル100%(導電糸入り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする