アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用ウェア
アズピュア(アズワン)の クリーンウェア
アズピュア(アズワン)の ズボン クリーンウェア
アズピュアクリーンパンツ 白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65525453
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥3,806
販売価格(税別)
¥
3,460
バスケットに入れる
導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
材質
導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
色
白
サイズ
S
股下(cm)
D:66
ウエスト(cm)
推奨:68〜74
表面抵抗値(Ω)
10^6〜^9/□
アズワン品番
2-5189-11
生地性能
制電