渡辺製作所[住設機器]
渡辺製作所[住設機器]の キッチン
渡辺製作所[住設機器]の レンジフード・換気扇
渡辺製作所[住設機器]の レンジフードファン
レンジフード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65525679
品番
WAS-60AG(H200)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
居付・操作の簡単なお手ごろの深型フードです。
スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。
付属品
取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/前幕板
仕様
シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、照明
材質
本体/前面フード/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト
質量(kg)
15
色
シルバー
高さ(mm)
200
周波数(Hz)
50/60
間口(mm)
60
スイッチ
4連押ボタン
電球(W)
60(白熱電球)
口金
E26(レセプタクル)
温度上昇
巻線:75K以下
入力電圧(V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
ノッチ強:90/98、ノッチ弱:64/62
絶縁抵抗(MΩ)
1以上(DC500V)
電動機
4極コンデンサー誘導
モーター絶縁種別型式
E種
電源コード
2芯 機外長1m以上
定格時間
連続
周囲温度(℃)
-5〜40
騒音値(dB)(50/60Hz)
ノッチ強:46/44、ノッチ弱:36/34
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
ノッチ強:590/540、ノッチ弱:380/330
耐電圧(V/min)
AC1000