渡辺製作所[住設機器]
渡辺製作所[住設機器]の キッチン
渡辺製作所[住設機器]の レンジフード・換気扇
渡辺製作所[住設機器]の システム部材
横幕板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
注文コード
65526704
品番
WPMC-32510AK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
適合本体
浅型フード WFS、WAS、WFT、プロペラ換気扇フード WAP (色番:K)
材質
鋼板
質量(kg)
1
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×20×100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません