画像準備中

HP-500シリーズ用SUS304ホース3.5m

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65526808 品番SUS304hose_HP500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

HP-500シリーズ(501,502)専用ホースです。

材質SUS304 長さ(m)3.5 先端カシメ 口径(Φmm)25 接続形状R1

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする