ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 本体:マットネイビー(つや消し塗装)、ひさし・通気孔カバー:スモーク 注文コード65527237 品番No.390F-OTSS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

大好評ヘルメット「ヴェンティー」の特殊カラーシリーズ。
プロの満足度を追求したブランド GranGear(グランギア) と トーヨーセフティー とのコラボ商品。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。
帯電防止処理をしているので、ほこりが付きにくい。
スチロールライナー入り。
厚生労働省保護帽検定合格品。

本体:マットネイビー(つや消し塗装)、ひさし・通気孔カバー:スモーク 適合頭囲(cm)52〜63 材質帽体:ABS、ひさし・通気孔カバー:ポリカーボネート 使用区分飛来・落下物・墜落時保護用 ひさし長さ(mm)約40 質量(g)約440 用途飛来・落下物・墜落時保護用超高性能ヘルメット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする