RYOCO(菱高精機)
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ ノンコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
65535883
品番
ZH310-1-4.1
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
153
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
65
溝長(mm)
35
ドリル径(Φmm)
4.1
外径公差(mm)
0~-0.012
材質
超硬
先端角(°)
120
表面処理
ノンコート
シャンク径公差
h6
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎