商品レビューを投稿する内容量1本注文コード65540029品番ZH315-100-3.20
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,498販売価格(税別)
溝長(mm)55シャンク径(Φmm)3.2ドリル径(Φmm)3.2外径公差(mm)0~-0.012材質超硬全長(mm)100先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎