曜日別特売

クリスタルソリッドドリル ZH315-100 ノンコート

クリスタルソリッドドリル ZH315-100 ノンコート - RYOCO(菱高精機)
材質超硬全長(mm)100先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎内容量1本
全112種類を絞り込む
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
112種類すべて表示中
注文コード
品番
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
外径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65539487ZH315-100-0.50200.50.50~-0.010
5,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
65539496ZH315-100-0.55200.550.550~-0.010
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65539505ZH315-100-0.60200.60.60~-0.010
5,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
65539514ZH315-100-0.65200.650.650~-0.010
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65539523ZH315-100-0.70200.70.70~-0.010
5,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
65539539ZH315-100-0.75200.750.750~-0.010
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65539548ZH315-100-0.80200.80.80~-0.010
5,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
65539557ZH315-100-0.85200.850.850~-0.010
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65539566ZH315-100-0.90200.90.90~-0.010
5,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
65539575ZH315-100-0.95200.950.950~-0.010
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65539584ZH315-100-1.0020110~-0.010
5,100
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
65539593ZH315-100-1.05201.051.050~-0.010
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
65539609ZH315-100-1.10201.11.10~-0.010
5,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
65539618ZH315-100-1.15201.151.150~-0.010
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
65539627ZH315-100-1.20241.21.20~-0.010
5,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
65539636ZH315-100-1.25241.251.250~-0.010
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
65539645ZH315-100-1.30241.31.30~-0.010
5,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
65539654ZH315-100-1.35241.351.350~-0.010
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
65539663ZH315-100-1.40301.41.40~-0.010
5,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
65539679ZH315-100-1.45301.451.450~-0.010
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
65539688ZH315-100-1.50451.51.50~-0.010
5,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
65539697ZH315-100-1.55451.551.550~-0.010
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
65539706ZH315-100-1.60451.61.60~-0.010
5,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
65539715ZH315-100-1.65451.651.650~-0.010
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
65539724ZH315-100-1.70451.71.70~-0.010
5,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
65539733ZH315-100-1.75451.751.750~-0.010
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
65539749ZH315-100-1.80451.81.80~-0.010
5,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
65539758ZH315-100-1.85451.851.850~-0.010
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
65539767ZH315-100-1.90451.91.90~-0.010
5,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
65539776ZH315-100-1.95451.951.950~-0.010
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
65539785ZH315-100-2.0045220~-0.010
5,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
65539794ZH315-100-2.05452.052.050~-0.010
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65539803ZH315-100-2.10452.12.10~-0.010
6,200
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
65539819ZH315-100-2.15452.152.150~-0.010
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65539828ZH315-100-2.20452.22.20~-0.010
6,200
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
65539837ZH315-100-2.25452.252.250~-0.010
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65539846ZH315-100-2.30452.32.30~-0.010
6,200
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
65539855ZH315-100-2.35452.352.350~-0.010
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65539864ZH315-100-2.40452.42.40~-0.010
6,200
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
65539873ZH315-100-2.45452.452.450~-0.010
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65539889ZH315-100-2.50502.52.50~-0.010
6,200
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
65539898ZH315-100-2.55502.552.550~-0.010
7,500
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
65539907ZH315-100-2.60502.62.60~-0.010
6,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65539916ZH315-100-2.65502.652.650~-0.010
7,500
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
65539925ZH315-100-2.70502.72.70~-0.010
6,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65539934ZH315-100-2.75502.752.750~-0.010
7,500
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
65539943ZH315-100-2.80502.82.80~-0.010
6,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65539959ZH315-100-2.85502.852.850~-0.010
7,500
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
65539968ZH315-100-2.90502.92.90~-0.010
6,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65539977ZH315-100-2.95502.952.950~-0.010
7,500
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする