曜日別特売
MLS-01N エーミングターゲットボード MTO 65547188

MLS-01N エーミングターゲットボード MTO 65547188
MLS-01N エーミングターゲットボード MTO 65547188
MLS-01N エーミングターゲットボード MTO 65547188
MLS-01N エーミングターゲットボード MTO 65547188
MLS-01N エーミングターゲットボード MTO 65547188

エーミングターゲットボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット仕様●ボード有効サイズ(mm):1810×900●付属ターゲットセット:なし●対応ターゲット厚み(mm):0.4注文コード65547188品番MLS-01N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ツヤ消しグレーボードは光の反射を抑えます。
ボードにミリ単位の方眼印刷がされており、ターゲットの位置決めが簡単です。
フロアー用透明ゲージを用いることでボードの位置決めも簡単です。
各調整ノブで前後左右に細かな位置調節が可能です。
ボードを立てることで省スペースで収納できます。

仕様●ボード有効サイズ(mm):1810×900●付属ターゲットセット:なし●対応ターゲット厚み(mm):0.4材質ボード:樹脂ラミネート鉄板(厚み2.0mm)寸法(mm)1830×1615×415質量(kg)約8.2印刷高耐久UV印刷
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする