スリーハイ
スリーハイの 検出・センサ
スリーハイの センサ
スリーハイの 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
熱電対Kマグネットタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65547240
品番
TH-8007-2
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥16,269
販売価格(税別)
¥
14,790
バスケットに入れる
測定接点部にマグネットを組み込んだ、表面計測用の温度センサーです。
マグネットを利用してセンサーを取り付けることができ、取り外しも容易です。
金型など磁石金属製の表面などの温度測定におすすめです。
用途
※デジタル温度コントローラ monoOne(R)-120/200対応の(別売)温度センサー。他の温度調節機器にも使用可能。
仕様
感温部のみ:400℃/常用限度:350℃
線径(Φmm)
0.32
許容差
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線長さ(m)
L:2
注意
※この製品は温度コントローラー(別売り)に取り付けて使用するものです。