そうぎょう
そうぎょうの クーラント用品
そうぎょうの 油水分離装置・オイルスキマー
マッハセパレータ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65547258
品番
MS-301 三相200V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,187,800
販売価格(税別)
¥
2,898,000
バスケットに入れる
マッハセパレェータは、ベタつく切削油を最大99%まで分離でき、リサイクル効率のアップやゼロ・エミッションを実現する、生産現場の強い味方です。
仕様
●ロータリーバケット径:290Φmm●脱油率:〜99%
質量(kg)
約210
回転数(min
-1
[r.p.m])
1420/1700
モーター容量
1.5kw 3相200V
処理能力
300〜500L/Hr
注意
※MS-301 三相200V
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
100,000
/
税込
¥
110,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません