横に置いて倒れない線香皿

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65547364 品番SV-7343
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

線香を横に置いて使うので、急な地震などで線香が倒れたり灰が飛び散ったりする心配がありません。香炉灰も不要です。
網があるので線香が消えずに使えます。
網が取り外せるのでお手入れが簡単!フェノール樹脂製の本体とステンレス製の網は、どちらも水洗いが可能です。

付属品取扱説明書 材質本体/フェノール樹脂、網/18-8ステンレス 質量(g)138 本体寸法(mm)195×63×35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする