アカスリ 美肌ブラシ 替えレーヨン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65547380 品番SV-6513
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

アカスリ 美肌ブラシのヘッド部の替えカバー(アカスリ布)2枚組です。
レーヨン製のアカスリ布は、キメ細かな肌触りで肌を傷めにくい素材です。

付属品取扱説明書 材質レーヨン 質量(g)3 種類ブラシ 本体寸法(mm)75×75×7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする