WTP-32A1P 凄厚ウェットティッシュ アルコールタイプ 32枚 アイリスオーヤマ 65547389 WTP-32A1P 凄厚ウェットティッシュ アルコールタイプ 32枚 アイリスオーヤマ 65547389 WTP-32A1P 凄厚ウェットティッシュ アルコールタイプ 32枚 アイリスオーヤマ 65547389 WTP-32A1P 凄厚ウェットティッシュ アルコールタイプ 32枚 アイリスオーヤマ 65547389 WTP-32A1P 凄厚ウェットティッシュ アルコールタイプ 32枚 アイリスオーヤマ 65547389 WTP-32A1P 凄厚ウェットティッシュ アルコールタイプ 32枚 アイリスオーヤマ 65547389

凄厚ウェットティッシュ アルコールタイプ 32枚

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65547389 品番WTP-32A1P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

除菌ができるウェットティッシュです。厚手タイプで破れにくく、エンボス加工を施しているので、汚れもふき取りやすくお掃除にも適しています。アルコール配合です。テーブルやドアノブなどの身のまわりの除菌や手指の汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。かさばらず、持ち運びに便利です。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックです

成分水、エタノール、PG、乳酸Na、ラウリルグルコシド、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド、グリセリン、ポリヘキサメチレンビグアナイド、ブチルパラベン、乳酸、グレープフルーツ果実エキス 枚数32枚入り シートサイズ(mm)140×200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×90×35 効果除菌

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする