WTP-32A3P 凄厚ウェットティッシュ アルコールタイプ 32枚×3P アイリスオーヤマ 65547398 WTP-32A3P 凄厚ウェットティッシュ アルコールタイプ 32枚×3P アイリスオーヤマ 65547398 WTP-32A3P 凄厚ウェットティッシュ アルコールタイプ 32枚×3P アイリスオーヤマ 65547398 WTP-32A3P 凄厚ウェットティッシュ アルコールタイプ 32枚×3P アイリスオーヤマ 65547398 WTP-32A3P 凄厚ウェットティッシュ アルコールタイプ 32枚×3P アイリスオーヤマ 65547398 WTP-32A3P 凄厚ウェットティッシュ アルコールタイプ 32枚×3P アイリスオーヤマ 65547398

凄厚ウェットティッシュ アルコールタイプ 32枚×3P

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65547398 品番WTP-32A3P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

除菌ができるウェットティッシュです。厚手タイプで破れにくく、エンボス加工を施しているので、汚れもふき取りやすくお掃除にも適しています。アルコール配合です。テーブルやドアノブなどの身のまわりの除菌や手指の汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。かさばらず、持ち運びに便利です。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックです

成分水、エタノール、PG、乳酸Na、ラウリルグルコシド、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド、グリセリン、ポリヘキサメチレンビグアナイド、ブチルパラベン、乳酸、グレープフルーツ果実エキス 枚数32枚入り×3個(96枚入り) シートサイズ(mm)140×200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×90×35 効果除菌

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
商品に触った後
カール事務器株式会社 様 (卸売・小売業)

大きさが丁度いいです。何といってもこの時期の必需品です。使用すると、安心感があります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする