メイン画像
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の 継手・パイプ
CEJN(セイン)の 継手
CEJN(セイン)の パイプニップル類・鉄ソケット
六角ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
呼び径(B)
1/8
ねじの種類
PF
注文コード
65547407
品番
19-900-1210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・ねじの種類
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
接続口径D
G1/8
材質
真鍮
形状
六角ニップル
呼び径(B)
1/8
最高使用圧力(MPa)
3.5
ねじの種類
PF
使用流体
水・空気・油
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材