メイン画像

六角ニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 呼び径(B)1/2 ねじの種類PT 注文コード65547459 品番19-900-1236
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は呼び径・ねじの種類など10種類から選べます 他の種類を見る

鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。

接続口径DR1/2 材質真鍮 形状六角ニップル 呼び径(B)1/2 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじの種類PT 使用流体水・空気・油 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする