メイン画像
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の 継手・パイプ
CEJN(セイン)の 継手
CEJN(セイン)の パイプニップル類・鉄ソケット
Y型コネクター G1/4メネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5箱)
注文コード
65547504
品番
19-900-5916
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
材質
真鍮
呼び径(B)
1/4
最高使用圧力(MPa)
3.5
ねじの種類
PF
使用流体
水・空気・油
接続口径D
G1/4メネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材