メイン画像
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の ホース
CEJN(セイン)の エアーホース
ストレートホースキット シリーズ315カップリング付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65547784
品番
19-958-9124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。
国内一般製品と互換性があります。
用途
整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
色
青
タイプ
両端カップリング付
内径(Φmm)
6.5
全長(m)
5
肉厚(mm)
1.75
最高使用圧力(MPa)
1.6
外径(Φmm)
10
材質(ホース)
エステルベースポリウレタン
使用流体
空気
カップリング
材質:鋼鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐久性、柔軟性
継手
(接続)カップリング/ニップル(シリーズ315)
商品説明動画
セイン ホースキット
参考になった