メイン画像

19-958-9135 ストレートホースキット アンチ・スパーク eSafeカップリング付 CEJN(セイン) 65547897 19-958-9135 ストレートホースキット アンチ・スパーク eSafeカップリング付 CEJN(セイン) 65547897

ストレートホースキット アンチ・スパーク eSafeカップリング付

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65547897 品番 19-958-9135
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
火花による焼損に強いホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。
国内一般製品と互換性があります。

用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。 タイプカップリング付 使用温度範囲(℃)-20〜60 内径(Φmm)6.5 全長(m)30 肉厚(mm)1.75 最高使用圧力(MPa)1.4 外径(Φmm)10 材質(ホース)エステルベースポリウレタン 使用流体空気 カップリング材質:鋼鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 継手(接続)残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ315)

商品説明動画

セイン ホースキット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする