メイン画像

11-209-0001 シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン) 65547958 11-209-0001 シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン) 65547958 11-209-0001 シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン) 65547958 11-209-0001 シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン) 65547958

シリーズ209 エア・フルードガン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65547958 品番11-209-0001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

グリップ付で作業性が向上したブローガンです。
人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。
大流量のため効果的に作業が行えます。
高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。
作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止。

用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。 全長(mm)167 ブルー 材質(本体)POM、 TPE 使用温度範囲-20〜60 最高使用圧力(MPa)1.6 エア流量(L/min)1035 RoHS指令(10物質対応)対応 エアー取付口Rc1/4 ノズル取付口M14×1

商品説明動画

セインプレミアムブローガン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする