メイン画像

11-209-3100 シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン) 65547976 11-209-3100 シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン) 65547976 11-209-3100 シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン) 65547976 11-209-3100 シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン) 65547976 11-209-3100 シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン) 65547976

シリーズ209 エア・フルードガン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード65547976 品番11-209-3100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

グリップ付で作業性が向上したブローガンです。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。
吹き出し口が閉塞状態になった際、減圧します。
低騒音タイプ(82dB)です。
人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。
軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
蛍光色で高視認性のため安全性も向上。
低騒音タイプ。

用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。 全長(mm)260 蛍光グリーン 材質(本体)POM、 TPE 使用温度範囲-20〜60 最高使用圧力(MPa)1.6 ノズル長(mm)74 ノズル口径(Φmm)3.5 材質(ノズル)真鍮 ノズル外径(Φmm)6 エア流量(L/min)1035 RoHS指令(10物質対応)対応 ノズルタイプ着脱可能 エアー取付口Rc1/4 ノズル取付口M14×1

商品説明動画

セインプレミアムブローガン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする