メイン画像
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の エアーガン・スプレーノズル
CEJN(セイン)の エアダスターガン関連商品
CEJN(セイン)の エアダスターガン用部品・オプション
シリーズ208/209 ブラシノズルーソフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65548019
品番
11-208-9970
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
エアと併用しほこりや汚れを正確に清掃するのに適した柔らかい毛のついたブラシです。毛先が柔らかいので、デリケートな表面の清掃に適しています。
刷毛固さ:ソフト。
材質
ノズルアダプター:アルミニウム
幅(mm)
23
全長(mm)
102
タイプ
ソフト
材質(ブラシ部)
プラスチック
ノズル長(mm)
102
ノズル口径(Φmm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ブローガンノズル
参考になった