メイン画像

11-208-9971 シリーズ208/209 ブラシノズルーミディアム CEJN(セイン) 65548028 11-208-9971 シリーズ208/209 ブラシノズルーミディアム CEJN(セイン) 65548028

シリーズ208/209 ブラシノズルーミディアム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65548028 品番11-208-9971
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

エアと併用し比較的強固または濡れた汚れを効率よく清掃するのに適した中程度の柔らかさの毛が付いたブラシです。傷つきにくい表面にのみ使用してください。
刷毛固さ:ミディアム。

材質ノズルアダプター:アルミニウム 幅(mm)23 全長(mm)102 タイプミディアム 材質(ブラシ部)プラスチック ノズル長(mm)102 ノズル口径(Φmm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ブローガンノズル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする