メイン画像
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の エアーガン・スプレーノズル
CEJN(セイン)の エアダスターガン関連商品
CEJN(セイン)の エアダスターガン用部品・オプション
シリーズ208/209 ブラシノズルーハード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65548037
品番
11-208-9972
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
表面にわずかにこびりついた濡れた汚れ、ひどい汚れを効率的に清掃するのに適した硬い毛のブラシです。傷つきにくい表面にのみ使用してください。
刷毛固さ:ハード。
材質
ノズルアダプター:アルミニウム
幅(mm)
23
全長(mm)
102
材質(ブラシ部)
プラスチック
ノズル長(mm)
102
ノズル口径(Φmm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ブローガンノズル
参考になった