メイン画像
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の エアーガン・スプレーノズル
CEJN(セイン)の エアダスターガン関連商品
CEJN(セイン)の エアダスターガン用部品・オプション
シリーズ208/209 フラットノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65548046
品番
11-208-9975
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
フラットノズルは噴射範囲が広く、広い面についたほこり、汚れ、または水切り清掃に最適です。
材質
フラットノズル:プラスチック
幅(mm)
33
全長(mm)
62
ノズル長(mm)
62
ノズル口径(Φmm)
3.5
材質(スリーブ)
アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ブローガンノズル
参考になった