メイン画像

シリーズ208 ディテクトブローガン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65548098 品番 11-208-7500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

食品グレードプラスチック製エアブローガンのため飲料/食品製造工程で安心してご使用いただけます。
金属・X線検査機での検出が可能です。
大流量のため効果的に作業が行えます。

用途特に食品製造工程での使用、エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。 全長(mm)666 ブルーグレー 材質(本体)プラスチック 最高使用圧力(MPa)1.6 ノズル長(mm)490 ノズル口径(Φmm)3.5 材質(チューブ)真鍮 ノズルタイプ固定 エアー取付口Rc1/4 ノズル取付口M14×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする