メイン画像
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の エアーガン・スプレーノズル
CEJN(セイン)の 引き金式エアーダスターガン
シリーズ208 ディテクトブローガン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
65548107
品番
11-208-7503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
食品グレードプラスチック製エアブローガンのため飲料/食品製造工程で安心してご使用いただけます。
金属・X線検査機での検出が可能です。
大流量のため効果的に作業が行えます。
用途
特に食品製造工程での使用、エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。
全長(mm)
666
色
ブルーグレー
材質(本体)
プラスチック
最高使用圧力(MPa)
1.6
ノズル長(mm)
490
ノズル口径(Φmm)
3.5
材質(チューブ)
真鍮
ノズルタイプ
固定
エアー取付口
Rc1/4
ノズル取付口
M14×1