色[カラー]:ブラック サイズ:1.5インチボール 重量[グラム]:145g 材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) 仕様:HOOK2用 内容量[数量]:1個 付属品:取付ネジ類 特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。 商品区分:ボールアダプター(マリンGPS用) 適合機種:【Lowrance/ローランス】 Hook Reveal 5シリーズ Hook2-4x Hook2-5