色[カラー]:ブラック サイズ:1.5インチボール 重量[グラム]:521g 材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) 内容量[数量]:1個 付属品:フリクションワッシャー、 1/4inch-20 x 7/8inch Tボルト 特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。 適合機種:【Humminbird/ハミンバード】 Helix 7