色[カラー]:ブラック サイズ:ボール別 重量[グラム]:793g 材質[素材]:高強度複合材(High strength composite) 内容量[数量]:1個 特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です) 適合機種:【Zebra/ゼブラ】 ET50 8.3inch with rugged frame ET51 8.4inch with rugged frame ET55 8.3inch with rugged frame ET56 8.4inch with rugged frame