色[カラー]:ブラック サイズ:ボール別 材質[素材]:高強度複合材(High strength composite) 仕様:PocketJetシリーズ用 内容量[数量]:1個 特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です) 必須商品:RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U 商品区分:プリンターホルダー 適合機種:【Brother/ブラザー】 PocketJet 6 PocketJet 6 Plus PocketJet 3 PocketJet 3 Plus PocketJet 673 PocketJet 7シリーズ PocketJet 8シリーズ Printek Interceptor 80シリーズ