色[カラー]:ブラック サイズ:2.25インチボール 重量[グラム]:390g 材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) 仕様:ステンレスボルト 内容量[数量]:1個 付属品:1/4inch-20 U字ボルト(Φ25.4-31.75mm用)、 1/4inch-20 ナイロックナット、 ラバーキャップ 備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。 特記事項:この商品はDサイズ(2.25インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。 商品区分:ダブルU字クランプベース