色[カラー]:ブラック サイズ:1.5インチボール 重量[グラム]:145g 材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) 仕様:107.9x96.8mm 内容量[数量]:1個 特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。 商品区分:ボールアダプター(マリンGPS用) 適合機種:【Humminbird/ハミンバード】 700シリーズ 500シリーズ 300シリーズ 100シリーズ Matrixシリーズ (excluding Matrix 97) 【Lowrance/ローランス】 Elite-5 Elite-5M Elite-5X Raymarine Apelco Fishfinders