曜日別特売
RAP-418-400-PA-202U AMPSラウンドベース&タフクロー(S)セット(ラチェットアーム) アーム長20cm Φ15.9-28.9mm対応 ラムマウント 65549236

RAP-418-400-PA-202U AMPSラウンドベース&タフクロー(S)セット(ラチェットアーム) アーム長20cm Φ15.9-28.9mm対応 ラムマウント 65549236
RAP-418-400-PA-202U AMPSラウンドベース&タフクロー(S)セット(ラチェットアーム) アーム長20cm Φ15.9-28.9mm対応 ラムマウント 65549236
RAP-418-400-PA-202U AMPSラウンドベース&タフクロー(S)セット(ラチェットアーム) アーム長20cm Φ15.9-28.9mm対応 ラムマウント 65549236
RAP-418-400-PA-202U AMPSラウンドベース&タフクロー(S)セット(ラチェットアーム) アーム長20cm Φ15.9-28.9mm対応 ラムマウント 65549236
RAP-418-400-PA-202U AMPSラウンドベース&タフクロー(S)セット(ラチェットアーム) アーム長20cm Φ15.9-28.9mm対応 ラムマウント 65549236
RAP-418-400-PA-202U AMPSラウンドベース&タフクロー(S)セット(ラチェットアーム) アーム長20cm Φ15.9-28.9mm対応 ラムマウント 65549236

AMPSラウンドベース&タフクロー(S)セット(ラチェットアーム) アーム長20cm Φ15.9-28.9mm対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード65549236品番RAP-418-400-PA-202U
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。タフクローは丸パイプ、角パイプ問わずノブを締めこむことで様々な箇所に取り付け可能な汎用性の高いベースパーツです。取り付けに工具がいらず、頻繁に脱着するなどの使用用途に最適です。ラチェットアームは通常のアームよりも稼働域が制限される半面、決まった位置に簡単に固定することができます。

仕様その他材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1.5インチボールタイプセット
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする