ラムマウント
ラムマウントの バイク用アクセサリー
ラムマウントの ホルダー
ラムマウントの ナビ・スマホ用
U字クランプベース(ステンレスボルト) Φ12.7-25.4mm対応 1.5インチボール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65549604
品番
RAM-231U
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
主にミリ/インチバーへ取り付け可能なベースパーツ。バーハンドル車におすすめです。ステンレス製のボルトで錆びにも強い仕様です。
仕様
クランプタイプ
材質
高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
色
ブラック
サイズ
1.5インチボール
タイプ
ベース
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。