色[カラー]:ブラック サイズ:1.5インチボール 重量[グラム]:4077g 材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) 内容量[数量]:1個 特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。 適合機種:Vehicles Toyota Tacoma (2005-2023) 4Runner (2005-2023)